- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- ガレージ機器・整備設備
- 機械工具・設備機器
- 小型 プレス機のおすすめ人気ランキング
小型 プレス機のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新125件の「小型 プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式 プレス」、「小型油圧 プレス機」、「卓上 プレス」などの商品も取り扱っております。
アズワン小型熱プレス機
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
RIKEN(理研機器)ミニプレスセット(手動式)
ストローク(mm)100構成機器ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式出力(kN)50圧力計AS100-100M
1セット
¥179,800税込¥197,780
3日以内出荷
1台
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷
樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に。
質量(kg)約70電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計遺留針付き・アナログ表示加重(t)0~15
1個
¥39,700税込¥43,670
当日出荷
三庄インダストリーテーブルプレス
アズワン品番1-9639-01寸法(mm)370×345×567質量(kg)35
1個
¥549,800税込¥604,780
92日以内出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
双眼実体顕微鏡 正立型金属顕微鏡の試料を光軸に対して垂直にするためのもので、粘土などを併用して使用します。
仕様押え面:Φ38mmストローク(mm)55寸法(mm)82×110×220質量(kg)1.1ステージ寸法(mm)Φ75
1個
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
マサダ製作所卓上プレス
軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。
作業台の上で簡易的な作業が可能です。
ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
ストローク(mm)150能力(t)10
アズワン小型熱プレス機 H300シリーズ
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
大量のハトメ打ち作業時に最適です。
用途両面ハトメのカシメ作業に。寸法(mm)400×180×90質量(kg)3.5
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
もりや産業手動圧縮減容機 パワープレスミニ
手動でも約400kgの圧力でかさばるごみを圧縮減容。
パワープレスミニはシンプル&コンパクトな小型手動式ゴミ圧縮機です。
誰にでもカンタンに扱える操作性、メンテナンスを考慮したシンプルな構造、狭い店舗のバックヤードにも設置できるコンパクトなサイズです。
これまでに無い、シンプル・コンパクト・低価格を実現した小型ゴミ圧縮機の決定版です。
用途各種工場仕様圧縮力/約400kg質量(kg)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×635×1352(MAX1971)ゴミ袋サイズ70L関連資料(3.67MB)
1台
¥569,800税込¥626,780
8日以内出荷